Referenzen
Gates:188 XL 037
Rubix:1576432
Hersteller:927740694
EAN:5412571234220

Produktdetails : 188XL-037-PG Zahnriemen zöllig POWERGRIP GATES
Die klassischen synchronen PowerGrip™-Zahnriemen von Gates® bieten eine wartungsfreie, wirtschaftliche Lösung in Erstausrüsterqualität für Ihre herkömmlichen Steuerantriebe wie Ketten und Zahnräder. Sein Anwendungsbereich erstreckt sich von Kleinstantrieben (Computerdrucker) bis hin zu Hochleistungsmaschinen (Ölpumpen etc.). Durch das trapezförmige Zahnprofil ist dieser Riemen gut für den Einsatz in Positionierungsanwendungen geeignet.
Zahnriemen zöllig POWERGRIP GATES
Technische Informationen
Attribute
| Profil | xl |
|---|---|
| Wirklänge | 18,8 '' |
| Riemenbreite | 9,525 mm |
| Zahnteilung | 5,08 mm |
| Werkstoff | cr |
| Anzahl Zähne | 94 |
| Höhe | 2,3 mm |
| Wirklänge (mm) | 477,52 mm |
| Zolltarifcode | 40103900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
352,50 € exkl. MwSt.
/ 50 Stück
419,48 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort
