136XL-025-PG Zahnriemen zöllig POWERGRIP GATES

PowerGrip™ Timing

Siehe technische Informationen

Referenzen

Gates:136 XL 025
Rubix:1576276
Hersteller:927740578
EAN:5412571234091
136XL-025-PG Zahnriemen zöllig POWERGRIP GATES

Technische Zusammenfassung

Profilxl
Wirklänge13,6 ''
Riemenbreite6,35 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 136XL-025-PG Zahnriemen zöllig POWERGRIP GATES


Die klassischen synchronen PowerGrip™-Zahnriemen von Gates® bieten eine wartungsfreie, wirtschaftliche Lösung in Erstausrüsterqualität für Ihre herkömmlichen Steuerantriebe wie Ketten und Zahnräder. Sein Anwendungsbereich erstreckt sich von Kleinstantrieben (Computerdrucker) bis hin zu Hochleistungsmaschinen (Ölpumpen etc.). Durch das trapezförmige Zahnprofil ist dieser Riemen gut für den Einsatz in Positionierungsanwendungen geeignet.
Zahnriemen zöllig POWERGRIP GATES

Technische Informationen


Attribute
Profilxl
Wirklänge13,6 ''
Riemenbreite6,35 mm
Zahnteilung5,08 mm
Werkstoffcr
Anzahl Zähne68
Höhe2,3 mm
Wirklänge (mm)345,44 mm
Zolltarifcode40103900
4,07 € exkl. MwSt.
/ Stück
4,84 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage