Referenzen
Gates:2776 MXL 012
Rubix:1576578
Hersteller:927753938
EAN:5412571262964

Produktdetails : 2776MXL-012-PG Zahnriemen zöllig POWERGRIP GATES
Die klassischen synchronen PowerGrip™-Zahnriemen von Gates® bieten eine wartungsfreie, wirtschaftliche Lösung in Erstausrüsterqualität für Ihre herkömmlichen Steuerantriebe wie Ketten und Zahnräder. Sein Anwendungsbereich erstreckt sich von Kleinstantrieben (Computerdrucker) bis hin zu Hochleistungsmaschinen (Ölpumpen etc.). Durch das trapezförmige Zahnprofil ist dieser Riemen gut für den Einsatz in Positionierungsanwendungen geeignet.
Zahnriemen zöllig POWERGRIP GATES
Technische Informationen
Attribute
| Profil | mxl |
|---|---|
| Wirklänge | 27,76 '' |
| Riemenbreite | 3,175 mm |
| Zahnteilung | 2,03 mm |
| Werkstoff | cr |
| Anzahl Zähne | 347 |
| Höhe | 1,14 mm |
| Wirklänge (mm) | 705,1 mm |
| Zolltarifcode | 40103900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
731,64 € exkl. MwSt.
/ 156 Stück
870,65 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
