Referenzen
Gates:872 MXL 012
Rubix:59110
Hersteller:927741219
EAN:5412571236040

Produktdetails : 872MXL-012-PG Zahnriemen zöllig POWERGRIP GATES
Die klassischen synchronen PowerGrip™-Zahnriemen von Gates® bieten eine wartungsfreie, wirtschaftliche Lösung in Erstausrüsterqualität für Ihre herkömmlichen Steuerantriebe wie Ketten und Zahnräder. Sein Anwendungsbereich erstreckt sich von Kleinstantrieben (Computerdrucker) bis hin zu Hochleistungsmaschinen (Ölpumpen etc.). Durch das trapezförmige Zahnprofil ist dieser Riemen gut für den Einsatz in Positionierungsanwendungen geeignet.
Flachriemen
Technische Informationen
Attribute
| Profil | mxl |
|---|---|
| Wirklänge | 8,72 '' |
| Riemenbreite | 3,2 mm |
| Zahnteilung | 2,03 mm |
| Werkstoff | cr |
| Anzahl Zähne | 109 |
| Höhe | 1,14 mm |
| Wirklänge (mm) | 221,49 mm |
| Zolltarifcode | 40103900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
421,04 € exkl. MwSt.
/ 152 Stück
501,04 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage