848MXL-019-PG Zahnriemen zöllig POWERGRIP GATES

PowerGrip™ Timing

Siehe technische Informationen

Referenzen

Gates:848 MXL 019
Rubix:1577113
Hersteller:927742521
EAN:5414465077579
848MXL-019-PG Zahnriemen zöllig POWERGRIP GATES

Technische Zusammenfassung

Profilmxl
Wirklänge8,48 ''
Riemenbreite4,8 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 848MXL-019-PG Zahnriemen zöllig POWERGRIP GATES


Die klassischen synchronen PowerGrip™-Zahnriemen von Gates® bieten eine wartungsfreie, wirtschaftliche Lösung in Erstausrüsterqualität für Ihre herkömmlichen Steuerantriebe wie Ketten und Zahnräder. Sein Anwendungsbereich erstreckt sich von Kleinstantrieben (Computerdrucker) bis hin zu Hochleistungsmaschinen (Ölpumpen etc.). Durch das trapezförmige Zahnprofil ist dieser Riemen gut für den Einsatz in Positionierungsanwendungen geeignet.
Zahnriemen zöllig POWERGRIP GATES

Technische Informationen


Attribute
Profilmxl
Wirklänge8,48 ''
Riemenbreite4,8 mm
Zahnteilung2,03 mm
Werkstoffcr
Anzahl Zähne106
Höhe1,14 mm
Wirklänge (mm)215,39 mm
Zolltarifcode40103900
677,79 € exkl. MwSt.
/ 153 Stück
806,57 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage