464MXL-025-PG Zahnriemen zöllig POWERGRIP GATES

PowerGrip™ Timing

Siehe technische Informationen

Referenzen

Gates:464 MXL 025
Rubix:1576832
Hersteller:927741004
EAN:5412571235050
464MXL-025-PG Zahnriemen zöllig POWERGRIP GATES

Technische Zusammenfassung

Profilmxl
Wirklänge4,64 ''
Riemenbreite6,4 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 464MXL-025-PG Zahnriemen zöllig POWERGRIP GATES


Die klassischen synchronen PowerGrip™-Zahnriemen von Gates® bieten eine wartungsfreie, wirtschaftliche Lösung in Erstausrüsterqualität für Ihre herkömmlichen Steuerantriebe wie Ketten und Zahnräder. Sein Anwendungsbereich erstreckt sich von Kleinstantrieben (Computerdrucker) bis hin zu Hochleistungsmaschinen (Ölpumpen etc.). Durch das trapezförmige Zahnprofil ist dieser Riemen gut für den Einsatz in Positionierungsanwendungen geeignet.
Zahnriemen zöllig POWERGRIP GATES

Technische Informationen


Attribute
Profilmxl
Wirklänge4,64 ''
Riemenbreite6,4 mm
Zahnteilung2,03 mm
Werkstoffcr
Anzahl Zähne58
Höhe1,14 mm
Wirklänge (mm)117,86 mm
Zolltarifcode40103900
389,12 € exkl. MwSt.
/ 76 Stück
463,05 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage