GTX-2000-8MX-40 Zahnriemen POWERGRIP GTX GATES
PowerGrip GTX Synchronriemen
Siehe technische InformationenReferenzen
Gates:GTX 2000 8MX 40
Rubix:1574339
Hersteller:932750460
EAN:5414465181771

Produktdetails : GTX-2000-8MX-40 Zahnriemen POWERGRIP GTX GATES
Zahnriemen POWERGRIP GTX GATES
Technische Informationen
Attribute
| Profil | 8mx |
|---|---|
| Wirklänge | 2000 mm |
| Riemenbreite | 40 mm |
| Werkstoff | chloropren |
| Zahnteilung | 8 mm |
| Anzahl Zähne | 250 |
| Zolltarifcode | 40103900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
243,59 € exkl. MwSt.
/ Stück
289,87 € inkl. MwSt.
- Nicht verfügbar
