GTX-320-8MX-20 Zahnriemen POWERGRIP GTX GATES
PowerGrip GTX Synchronriemen
Siehe technische InformationenReferenzen
Gates:GTX 320 8MX 20
Rubix:1574438
Hersteller:932750007
EAN:5414465941955

Produktdetails : GTX-320-8MX-20 Zahnriemen POWERGRIP GTX GATES
Zahnriemen POWERGRIP GTX GATES
Technische Informationen
Attribute
| Profil | 8mx |
|---|---|
| Wirklänge | 320 mm |
| Riemenbreite | 20 mm |
| Werkstoff | chloropren |
| Zahnteilung | 8 mm |
| Anzahl Zähne | 40 |
| Zolltarifcode | 40103900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1.163,16 € exkl. MwSt.
/ 36 Stück
1.384,16 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
