Referenzen
Gates:GT3 1800 8MGT 30
Rubix:720521
Hersteller:935650361
EAN:5414465314162

Produktdetails : GT3-1800-8M-30-PG Zahnriemen POWERGRIP GT3 GATES
Premium-Gummi-Synchronriemen mit optimiertem GT-Zahnprofil. Die spiralförmigen Zugstränge machen den Riemen extrem leistungsstark, äußerst flexibel und dehnungsbeständig. Technologisch fortschrittliche Mischung für Zähne und Deckschicht mit Glasfaser-Zugsträngen. Kompakte, leichte und kostengünstige Antriebe.
Zahnriemen POWERGRIP GT3 GATES
Stärken
- Hohe Widerstandsfähigkeit gegen Zahnverschiebung.
- Deutlich höhere Kraftübertragung: bis zu 30% mehr als frühere Generationen.
- Deutlich höhere Kraftübertragung: bis zu 30% mehr als frühere Generationen.
Technische Informationen
Attribute
| Profil | 8mgt |
|---|---|
| Wirklänge | 1800 mm |
| Riemenbreite | 30 mm |
| Werkstoff | chloropren |
| Zahnteilung | 8 mm |
| Anzahl Zähne | 225 |
| Zolltarifcode | 40103900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
150,16 € exkl. MwSt.
/ Stück
178,69 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort