Referenzen
Gates:GT3-350-5M-20-PG
Rubix:686612

Produktdetails : GT3-350-5M-20-PG Zahnriemen POWERGRIP GT3 GATES
Der PowerGrip GT3 Synchronriemen überträgt bis zu 30% mehr Leistung als frühere Riemengenerationen. Er ist mit seiner Leistungsfähigkeit besonders für Anwendungen mit hohen Drehzahlen geeignet. Er besteht aus einer technologisch fortschrittlichen Kombination aus Glasfaser-Zugkörper, Elastomerzähnen und -rücken und Nylongewebe. Der Elastomerrücken schützt die Zugkörper vor Verschmutzung und Abnutzung durch Reibung, der Nylonüberzug mir niedrigem Reibungskoeffizienten schützt die Zahnoberfläche vor Abnutzung.
Technische Informationen
Attribute
| Profil | 5m |
|---|---|
| Wirklänge | 350 mm |
| Riemenbreite | 20 mm |
| Werkstoff | gummi |
| Zahnteilung | 5 mm |
| Zolltarifcode | 40103900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
40,32 € exkl. MwSt.
/ Stück
47,98 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 15 ) Arbeitstagen
