GT3-1150-5M-9-PG Zahnriemen POWERGRIP GT3 GATES

Powergrip GT3 3MGT

Siehe technische Informationen
Referenzen
Gates:GT3 1150 5MGT 9
Rubix:695715
Hersteller:940055305
EAN:5414465313158
GT3-1150-5M-9-PG Zahnriemen POWERGRIP GT3 GATES
Technische Zusammenfassung
Profil5mgt
Wirklänge1150 mm
Riemenbreite9 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : GT3-1150-5M-9-PG Zahnriemen POWERGRIP GT3 GATES


Der PowerGrip GT3 Synchronriemen überträgt bis zu 30% mehr Leistung als frühere Riemengenerationen. Er ist mit seiner Leistungsfähigkeit besonders für Anwendungen mit hohen Drehzahlen geeignet. Er besteht aus einer technologisch fortschrittlichen Kombination aus Glasfaser-Zugkörper, Elastomerzähnen und -rücken und Nylongewebe. Der Elastomerrücken schützt die Zugkörper vor Verschmutzung und Abnutzung durch Reibung, der Nylonüberzug mir niedrigem Reibungskoeffizienten schützt die Zahnoberfläche vor Abnutzung.

Technische Informationen


Attribute
Profil5mgt
Wirklänge1150 mm
Riemenbreite9 mm
Werkstoffchloropren
Zahnteilung5 mm
Anzahl Zähne230
Zolltarifcode40103900
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
27,59 exkl. MwSt.
/ Stück
32,83 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 6 ) Arbeitstagen