FPF II CHTF 8X160 ZK TX VG ST ZN PowerFull II, Zylinderkopf, Innenstern, Vollgewinde
PowerFull II FPF II CHTF
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Fischer:562960
Rubix:3833165
Hersteller:FPF II CHTF 8,0 x 160 BC 50
EAN:4048962445626

Technische Zusammenfassung
| Gewindedurchmesser | 10 mm |
|---|---|
| Länge | 160 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl Galvanisiert |
Dokumente
Produktdetails : FPF II CHTF 8X160 ZK TX VG ST ZN PowerFull II, Zylinderkopf, Innenstern, Vollgewinde
Für wirtschaftliche Verbindungen von tragenden Holzkonstruktionen
• Schnelles Eindrehen und geringes Spaltverhalten sind der neuartigen Spitzengeometrie zu verdanken
• Der Zylinderkopf mit zusätzlichen Frästaschen sorgt für ein sauberes Versenken des Kopfes. Dieser kann mit einem Langbit tief im Holz versenkt werden
• Aufgrund der neuen Schraubengeometrie deutlich bessere technische Werte wie Ausziehtragfähigkeit, Einschraubdrehmoment
• Aufgrund der Spitzengeometrie (Nadelspitze) lassen sich die Schrauben auch unter extremen Situationen leicht ansetzen, z. B. bei Schrägverschraubungen
Die fischer Premium Vollgewindeschraube PowerFull II ist eine Holzbauschraube, die neben den üblichen Nadelhölzern auch für die Verarbeitung in Laubhölzern zugelassen ist. Die Version mit Zylinderkopf ist mit zusätzlichen Frästaschen versehen, die ein sauberes Versenken im Untergrund ermöglichen. Die Europäische Technische Bewertung garantiert ein zusätzliches Plus an Sicherheit. Die Geometrie der neusten Generation sorgt für eine kräfte- und akkuschonende Montage. Die optimierte Kopfgeometrie ermöglicht eine perfekte Verarbeitung. Die Vollgewindeschraube PowerFull II ist ideal zum Befestigen und Verstärken von Holz-Holzverbindungen.
Funktion:
• Schrauben mit Zylinderkopf können oberflächenbündig verschraubt, als auch im Holz versenkt werden
Stärken
• Die einzigartige Kernfräsergeometrie ermöglicht geringe Achs- und Randabstände sowie hohe Lasten
• Die innovative Spitzengeometrie sorgt für ein schnelles Ansetzverhalten und reduziert das Spaltverhalten am Untergrund. Auch unter extremen Situationen lässt sich die Schraube durch die Nadelspitze leicht ansetzen, z. B. bei Schrägverschraubungen
• Der Zylinderkopf mit zusätzlichen Frästaschen sorgt für ein sauberes Versenken des Kopfes. Dieser kann mit einem Langbit tief im Holz versenkt werden
• Die neue Schraubengeometrie verbessert deutlich die Ausziehtragfähigkeit und sorgt für eine Optimierung des Einschraubdrehmoments
Anwendungen
• Haupt-Nebenträger-Verbindungen
• Sparren-Pfetten-Verbindung
• Verstärkung von Ausklinkungen
• Durchbrüche
• Trägeraufdopplungen
• Trägerverstärkungen
• Querzugverstärkung
• Koppelpfetten
• Auflagerverstärkung / Querdruckverstärkung
• Schubholzbefestigung Aufdachdämmung
• Sanierung von alten Balken
• Auflagerbalken
• Elementverbindungen im Holzrahmenbau
• Stahlblech-Holzverbindungen
Technische Informationen
Attribute
| Gewindedurchmesser | 10 mm |
|---|---|
| Länge | 160 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl Galvanisiert |
| Festigkeitsklasse | 4,6 |
| Norm | NICHT STANDARD |
| Abdrucktyp | torx-profil (tx) |
| Abdruckgröße | t40 |
| Beschichtung | galv, verzinkt blau passiviert |
| Kopfform | zylinderkopf |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
88,26 € exkl. MwSt.
/ 50 Stück
105,02 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Länge
160 mm





