FPF II HWTF 8X120 6KANT TX ST ZN VE 50 PowerFast II, Sechskantkopf, Innenstern, Vollgewinde
PowerFast II FPF II HWTF
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Fischer:566374
Rubix:3832550
Hersteller:FPF II HWTF 8,0 x 120 BC 50
EAN:4048962465983

Technische Zusammenfassung
| Gewindedurchmesser | 8 mm |
|---|---|
| Länge | 120 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl Galvanisiert |
Dokumente
Produktdetails : FPF II HWTF 8X120 6KANT TX ST ZN VE 50 PowerFast II, Sechskantkopf, Innenstern, Vollgewinde
Die kraftvolle Holzbauschraube mit Sechskantkopf und Innenstern-Aufnahme
• Die neuartige patentierte Kernfräsergeometrie macht geringe Rand- und Achsabstände möglich
• Die Schraubenspitze mit den drei Rippen sorgt für ein schnelles Anbissverhalten und Vorfräsen
• Die erhöhte Gewindesteigung der Schraube reduziert die Einschraubzeit deutlich
• Die Hochleistungs-Gleitbeschichtung reduziert das Einschraubdrehmoment
• Der Sechskantkopf ermöglicht eine sehr hohe Kraftübertragung, beispielsweise für Verschraubungen in Hartholz
Die fischer Holzbauschraube PowerFast FPF II HWTF BC ist die kraftvolle Holzbauschraube mit Sechskantkopf und Innenstern-Aufnahme für den konstruktiven Holzbau. Die Holzbauschraube ist die schneller zu verarbeitende Alternative zu Schrauben nach DIN 571. Der Sechskantkopf ermöglicht die Verwendung von Stecknüssen, alternativ garantiert der Innenstern-TX-Antrieb höchste Kraftübertragung bei maximaler Bitstabilität. Das Gewinde ermöglicht das feste Anbinden von Metallelementen an Holz. Die Europäische Technische Bewertung garantiert ein zusätzliches Plus an Sicherheit. Die PowerFast II ist durch die Gewindeform besonders leicht ohne Vorbohren einzuschrauben. Das PowerFast II-Gewinde reicht bis in die Schraubenspitze und sorgt für schnellen Anbiss.
Funktion:
• Die Sechskantkopfschrauben mit angepresster Scheibe sind durch ihre hohen Kopfdurchzugswerte besonders leistungsfähig
Stärken
• Die neuartige patentierte Kernfräsergeometrie ermöglicht ein punktgenaues Fertigfräsen und ein gutes Herausarbeiten des Holzmehls. Dies ermöglicht geringe Rand- und Achsabstände und macht verschiedene Holzkonstruktionen erst möglich
• Die Schraubenspitze mit den drei Rippen sorgt für ein schnelles Anbissverhalten und zugleich für ein Vorfräsen. Ein schnelles Ansetzen ist sichergestellt, das Spaltverhalten wird für den Anwender merklich reduziert
• Die erhöhte Gewindesteigung verkürzt die Einschraubzeit, wodurch der Anwender wirtschaftlicher Projekte abwickeln kann
• Die Hochleistungs-Gleitbeschichtung reduziert das Einschraubdrehmoment. Für eine längere Akkulaufzeit und für ein gleichmäßiges und sanftes Einschraubgefühl
• Der Sechskantkopf mit angepresster Scheibe ermöglicht eine sehr hohe Kraftübertragung und eignet sich dadurch beispielsweise für Verschraubungen in Hartholz sowie Metall-Holz-Verbindungen
Anwendungen
• Holz-Holz-Verbindungen
• Stahlblech-Holzverbindungen
• Unterkonstruktionen
• Befestigung von Metallgeländern an Holzunterkonstruktionen
Technische Informationen
Attribute
| Gewindedurchmesser | 8 mm |
|---|---|
| Länge | 120 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl Galvanisiert |
| Festigkeitsklasse | 4,6 |
| Norm | NICHT STANDARD |
| Abdrucktyp | torx-profil (tx) |
| Beschichtung | galv, verzinkt blau passiviert |
| Gewindeart | holz |
| Kopfform | sechskantkopf |
| Gewinde | vollgewinde |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
152,67 € exkl. MwSt.
/ Packung
181,68 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage




