FPF II STP 8X320 ST TX TG ST ZN VE 50 PowerFast II, Stufensenkkopf, Innenstern, Teilgewinde
PowerFast II FPF II FPF II STP
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Fischer:566367
Rubix:3832924
Hersteller:FPF II STP 8,0 x 320 BC 50
EAN:4048962465914

Technische Zusammenfassung
| Gewindedurchmesser | 8 mm |
|---|---|
| Länge | 320 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl Galvanisiert |
Dokumente
Produktdetails : FPF II STP 8X320 ST TX TG ST ZN VE 50 PowerFast II, Stufensenkkopf, Innenstern, Teilgewinde
Die kraftvolle Holzbauschraube mit Stufensenkkopf, Innenstern-Aufnahme und Teilgewinde
• Die neuartige patentierte Kernfräsergeometrie macht geringe Rand- und Achsabstände möglich
• Die Schraubenspitze mit den drei Rippen sorgt für ein schnelles Anbissverhalten und Vorfräsen
• Die erhöhte Gewindesteigung der Schraube reduziert die Einschraubzeit deutlich
• Die Schaftfräsrippen in Kombination mit der Kernfräsergeometrie reduzieren den Einschraubwiderstand spürbar
• Der Stufensenkkopf lässt sich im Gegensatz zum Tellerkopf komplett im Holz versenken
Die fischer Holzbauschraube PowerFast FPF II STP BC ist die kraftvolle Holzbauschraube mit Stufensenkkopf, Innenstern-Aufnahme und Teilgewinde für den konstruktiven Holzbau. Der Stufensenkkopf mit Innenstern-TX-Antrieb garantiert einen größeren Zusammenzieheffekt sowie einen deutlich erhöhten Kopfdurchziehwiderstand. Zudem darf der Stufensenkkopf bündig in der Oberfläche versenkt werden Das Teilgewinde ermöglicht das feste Aneinanderziehen von Holzelementen. Die Europäische Technische Bewertung garantiert ein zusätzliches Plus an Sicherheit. Die PowerFast II ist durch die Gewindeform besonders leicht ohne Vorbohren einzuschrauben. Das PowerFast II-Gewinde reicht bis in die Schraubenspitze und sorgt für einen schnellen Anbiss. Die Schaftfräsrippen senken den Eindrehwiderstand und sorgen so für eine kräfte- und akkuschonende Montage.
Funktion:
• Schrauben mit Teilgewinde können Holzbauteile fest gegeneinander verspannen
• Im Gegensatz zur Tellerkopfschraube darf der Stufensenkkopf oberflächenbündig verschraubt werden. Somit steht der Schraubenkopf nicht über
Stärken
• Der Stufensenkkopf kann wie der normale Senkkopf auch einfach versenkt werden und hat zusätzlich den Vorteil höherer Auszugswerte durch den großen Kopfdurchmesser
• Die erhöhte Gewindesteigung der Schraube reduziert die Einschraubzeit deutlich
• Die Schraubenspitze mit den drei Rippen sorgt für ein schnelles Anbissverhalten und Vorfräsen
• Die Schaftfräsrippen in Kombination mit der Kernfräsergeometrie reduzieren den Einschraubwiderstand spürbar
• Die PowerFast II ist eine Schraube mit geprüften Lasten im fischer Dübel (z. B. DuoPower oder UX)
Anwendungen
• Für die Verwendung in tragenden Holzkonstruktionen, zur Verbindung von Teilen aus Vollholz, Brettschichtholz, Holzwerkstoffplatten, etc
• Für Verbindungen von Metallteilen auf Holz, wie z. B. Metallbeschlägen, Winkeln, Balkenschuhen und sonstigen Metall- und Holzverbindungen
• Für Anwendungen mit geprüften Lasten im fischer Dübel (z. B. DuoPower und UX)
Technische Informationen
Attribute
| Gewindedurchmesser | 8 mm |
|---|---|
| Länge | 320 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl Galvanisiert |
| Festigkeitsklasse | 4,6 |
| Norm | NICHT STANDARD |
| Abdrucktyp | torx-profil (tx) |
| Abdruckgröße | t40 |
| Beschichtung | galv, verzinkt blau passiviert |
| Kopfform | stufensenkkopf |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
411,12 € exkl. MwSt.
/ Packung
489,23 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Gewindedurchmesser
Länge
320 mm




