Spanplattenschraube Fischer 566330, Gewindedurchmesser: 10 mm | Länge: 380 mm | Norm: Nicht Standard
PowerFast II FPF II CTP
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Fischer:566330
Rubix:3832567
Hersteller:FPF II CTP 10,0 x 380 BC 50
EAN:4048962465549

Technische Zusammenfassung
| Gewindedurchmesser | 10 mm |
|---|---|
| Länge | 380 mm |
| Material/Verarbeitung | stahl |
Dokumente
Produktdetails : FPF II CTP 10X380 SK TX TG ST ZN VE 50 PowerFast II, Senkkopf, Innenstern, Teilgewinde
Die Spanplattenschraube mit Senkkopf, Innenstern-TX-Aufnahme und Teilgewinde.
• Die neuartige patentierte Kernfräsergeometrie macht geringe Rand- und Achsabstände möglich
• Die Schraubenspitze mit den drei Rippen sorgt für ein schnelles Anbissverhalten und Vorfräsen
• Die erhöhte Gewindesteigung der Schraube reduziert die Einschraubzeit deutlich
• Die Schaftfräsrippen in Kombination mit der Kernfräsergeometrie reduzieren den Einschraubwiderstand spürbar
• Die patentierten Frästaschen verringern Beschädigungen ohne dass der Schraubenkopf übersteht
Die fischer Holzbauschraube PowerFast FPF II-CTP BC ist die kraftvolle Holzbauschraube mit Senkkopf, Innenstern-Aufnahme und Teilgewinde für den konstruktiven Holzbau. Der Senkkopf mit Innenstern-TX-Antrieb garantiert höchste Kraftübertragung bei maximaler Bitstabilität für oberflächenbündige Verschraubungen. Das Teilgewinde ermöglicht zudem das feste Aneinanderziehen von Holzelementen. Die Europäische Technische Bewertung garantiert ein zusätzliches Plus an Sicherheit. Die PowerFast II ist durch die Gewindeform besonders leicht ohne Vorbohren einzuschrauben. Das PowerFast II-Gewinde reicht bis in die Schraubenspitze und sorgt für einen schnellen Anbiss. Die Schaftfräsrippen senken den Eindrehwiderstand und sorgen so für eine kräfte- und akkuschonende Montage.
Funktion:
• Schrauben mit Teilgewinde können Holzbauteile fest gegeneinander verspannen
• Schrauben mit Senkkopf können oberflächenbündig im Holz versenkt werden
Stärken
• Die Schraubengeometrie der PowerFast II sorgt für eine schnelle, komfortable und flexible Montage
• Die Spanplattenschraube hat ein deutlich reduzierteres Spaltverhalten im Vergleich zu handelsüblichen Schrauben
• Die PowerFast II mit Hochleistungswachsbeschichtung vermindert das Einschraubdrehmoment und erlaubt problemlos ein randnahes Verschrauben
Anwendungen
• Für die Verwendung in tragenden Holzkonstruktionen, zur Verbindung von Teilen aus Vollholz, Brettschichtholz, Holzwerkstoffplatten, etc.
• Für Verbindungen von Metallteilen auf Holz, wie z. B. Metallbeschlägen, Winkeln, Balkenschuhen und sonstigen Metall- und Holzverbindungen
• Für Anwendungen mit geprüften Lasten im fischer Dübel (z. B. DuoPower und UX)
Technische Informationen
Attribute
| Gewindedurchmesser | 10 mm |
|---|---|
| Länge | 380 mm |
| Material/Verarbeitung | stahl |
| Festigkeitsklasse | 4,6 |
| Norm | nicht standard |
| Abdrucktyp | torx-profil (tx) |
| Abdruckgröße | t40 |
| Beschichtung | galv, verzinkt blau passiviert |
| Kopfform | senkkopf |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
530,44 € exkl. MwSt.
/ Packung
631,22 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Gewindedurchmesser
Länge
380 mm




