POWERFAST II 5X80 SK T20 TG ZN Spanplattenschraube, Senkkopf, Vollgewinde
PowerFast II FPF II CTP
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Fischer:670383
Rubix:2469169
Hersteller:FPF II CTP 5,0 x 80 BC 200
EAN:4048962372410




Technische Zusammenfassung
| Gewindedurchmesser | 5 mm |
|---|---|
| Länge | 80 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl |
Dokumente
Produktdetails : POWERFAST II 5X80 SK T20 TG ZN Spanplattenschraube, Senkkopf, Vollgewinde
Die Spanplattenschraube mit Senkkopf, Innenstern-TX-Aufnahme und Teilgewinde.
• Die erhöhte Gewindesteigung der Schraube reduziert die Einschraubzeit deutlich
• Die Schraubenspitze mit den drei Rippen sorgt für ein schnelles Anbissverhalten und Vorfräsen
• Die Schaftfräsrippen in Kombination mit der Kernfräsergeometrie reduzieren den Einschraubwiderstand spürbar
• Die PowerFast II ist eine Schraube mit geprüften Lasten im fischer Dübel (z. B. DuoPower oder UX)
Die fischer PowerFast FPF II CTP BC ist eine galvanisch verzinkte, blau passivierte Schraube mit Teilgewinde und Innenstern-Aufnahme. Der Senkkopf ermöglicht die oberflächenbündige Montage im Holz. Die Ausführung mit Teilgewinde ermöglicht das feste Aneinanderziehen von Holzelementen. Die Schraube eignet sich für Befestigungen von tragenden Bauteilen in beschichtetem Holz, Hartholz, Weichholz und Holzverbindungen.
Funktion:
• Schrauben mit Teilgewinde können Holzbauteile fest gegeneinander verspannen
• Schrauben mit Senkkopf können oberflächenbündig im Holz versenkt werden
Stärken
• Die Schraubengeometrie der PowerFast II sorgt für eine schnelle, komfortable und flexible Montage
• Die Spanplattenschraube hat ein deutlich reduzierteres Spaltverhalten im Vergleich zu handelsüblichen Schrauben
• Die PowerFast II mit Hochleistungswachsbeschichtung vermindert das Einschraubdrehmoment und erlaubt problemlos ein randnahes Verschrauben
Anwendungen
• Für die Verwendung in tragenden Holzkonstruktionen, zur Verbindung von Teilen aus Vollholz, Brettschichtholz, Holzwerkstoffplatten, etc.
• Für Verbindungen von Metallteilen auf Holz, wie z. B. Metallbeschlägen, Winkeln, Balkenschuhen und sonstigen Metall- und Holzverbindungen
• Für Anwendungen mit geprüften Lasten im fischer Dübel (z. B. DuoPower und UX)
Technische Informationen
Attribute
| Gewindedurchmesser | 5 mm |
|---|---|
| Länge | 80 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Festigkeitsklasse | 4,6 |
| Norm | NICHT STANDARD |
| Abdrucktyp | torx-profil (tx) |
| Abdruckgröße | t20 |
| Kopfform | senkkopf |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
47,50 € exkl. MwSt.
/ 200 Stück
56,53 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 6 ) Arbeitstagen
Gewindedurchmesser
Länge
80 mm