FPF II CTF 8X160 SK TX VG ST ZN PowerFull II, Tellerkopf, Innenstern, Vollgewinde
PowerFast II FPF II CTF
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Fischer:562933
Rubix:3833140
Hersteller:FPF II CTF 8,0 x 160 BC 50
EAN:4048962445350

Technische Zusammenfassung
| Gewindedurchmesser | 8 mm |
|---|---|
| Länge | 160 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl Galvanisiert |
Dokumente
Produktdetails : FPF II CTF 8X160 SK TX VG ST ZN PowerFull II, Tellerkopf, Innenstern, Vollgewinde
Die Spanplattenschraube mit Senkkopf, Innenstern-TX-Aufnahme und Vollgewinde.
• Schnelles Eindrehen und geringes Spaltverhalten sind der neuartigen Spitzengeometrie zu verdanken
• Der einzigartige Senkkopf mit dessen Frästaschen kann optimal für die Befestigung von Metallteilen an Holz verwendet werden. Keine Beschädigung der Anbauteile durch Ausreibungen
• Aufgrund der neuen Schraubengeometrie deutlich bessere technische Werte wie Ausziehtragfähigkeit, Einschraubdrehmoment
• Aufgrund der Spitzengeometrie (Nadelspitze) lassen sich die Schrauben auch unter extremen Situationen leicht ansetzen, z. B. bei Schrägverschraubungen
Die fischer Premium Vollgewindeschraube PowerFull II ist eine Holzbauschraube, die neben den üblichen Nadelhölzern auch für die Verarbeitung in Laubhölzern zugelassen ist. Der einzigartige Senkkopf mit dessen Frästaschen kann optimal für die Befestigung von Metallteilen an Holz verwendet werden, da es keine Beschädigung der Anbauteile durch Ausreibungen gibt. Die Europäische Technische Bewertung garantiert ein zusätzliches Plus an Sicherheit. Die Geometrie der neusten Generation sorgt für eine kräfte- und akkuschonende Montage. Die optimierte Kopfgeometrie ermöglicht eine perfekte Verarbeitung. Die Vollgewindeschraube PowerFull II ist ideal zum Befestigen von Holz-Holzverbindungen sowie Metall-Holzverbindungen.
Funktion:
• Schrauben mit Senkkopf können oberflächenbündig verschraubt werden
Stärken
• Die Schraubengeometrie der PowerFast II sorgt für eine schnelle, komfortable und flexible Montage
• Die Spanplattenschraube hat ein deutlich reduzierteres Spaltverhalten im Vergleich zu handelsüblichen Schrauben
• Die PowerFast II mit Hochleistungswachsbeschichtung vermindert das Einschraubdrehmoment und erlaubt problemlos ein randnahes Verschrauben
Anwendungen
• Für die Verwendung in tragenden Holzkonstruktionen, zur Verbindung von Teilen aus Vollholz, Brettschichtholz, Holzwerkstoffplatten, etc.
• Für Verbindungen von Metallteilen auf Holz, wie z. B. Metallbeschlägen, Winkeln, Balkenschuhen und sonstigen Metall- und Holzverbindungen
• Für Anwendungen mit geprüften Lasten im fischer Dübel (z. B. DuoPower und UX)
Technische Informationen
Attribute
| Gewindedurchmesser | 8 mm |
|---|---|
| Länge | 160 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl Galvanisiert |
| Festigkeitsklasse | 4,6 |
| Norm | NICHT STANDARD |
| Abdrucktyp | torx-profil (tx) |
| Beschichtung | galv, verzinkt blau passiviert |
| Gewindeart | holz |
| Kopfform | senkkopf |
| Gewinde | vollgewinde |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
88,26 € exkl. MwSt.
/ 50 Stück
105,02 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Gewindedurchmesser
Länge
160 mm




