Referenzen
Gates:D345/5 POWERBAND
Rubix:1488298
Hersteller:90955345
EAN:5414465062957

Produktdetails : KB-5-D345 (GATES) Kraftband Powerband GATES
Kraftband Powerband GATES
Technische Informationen
Attribute
| Profil | d |
|---|---|
| Innenlänge | 8783 mm |
| Anzahl der Rippen | 5 |
| Werkstoff | cr |
| Ausführung | pes |
| Zolltarifcode | 40103900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
3.433,09 € exkl. MwSt.
/ Stück
4.085,38 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
