Referenzen
Gates:9J1700/2 POWERBAND
Rubix:1429412
Hersteller:938517002
EAN:5412571087369

Produktdetails : KB-2-9J-1700 (GATES) Kraftband Powerband GATES
Kraftband Powerband GATES
Technische Informationen
Attribute
| Profil | 9j |
|---|---|
| Innenlänge | 1700 mm |
| Anzahl der Rippen | 2 |
| Werkstoff | cr |
| Ausführung | pes |
| Zolltarifcode | 40103900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
69,80 € exkl. MwSt.
/ Stück
83,06 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
