Referenzen
Gates:15J9000/5 POWERBAND
Rubix:1485237
Hersteller:938690005
EAN:5412571095951

Produktdetails : KB-5-15J-9000 (GATES) Kraftband Powerband GATES
Kraftband Powerband GATES
Technische Informationen
Attribute
| Profil | 15j |
|---|---|
| Innenlänge | 9000 mm |
| Anzahl der Rippen | 5 |
| Werkstoff | cr |
| Ausführung | pes |
| Zolltarifcode | 40103900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1.630,09 € exkl. MwSt.
/ Stück
1.939,81 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
