Referenzen
Gates:15J8500/3 POWERBAND
Rubix:1437801
Hersteller:938685003
EAN:5412571095784

Produktdetails : KB-3-15J-8500 (GATES) Kraftband Powerband GATES
Kraftband Powerband GATES
Technische Informationen
Attribute
| Profil | 15j |
|---|---|
| Innenlänge | 8500 mm |
| Anzahl der Rippen | 3 |
| Werkstoff | cr |
| Ausführung | pes |
| Zolltarifcode | 40103900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
919,73 € exkl. MwSt.
/ Stück
1.094,48 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
