Referenzen
Gates:15J3550/5 POWERBAND
Rubix:1484984
Hersteller:938635505
EAN:5412571093322

Produktdetails : KB-5-15J-3550 (GATES) Kraftband Powerband GATES
Kraftband Powerband GATES
Technische Informationen
Attribute
| Profil | 15j |
|---|---|
| Innenlänge | 3550 mm |
| Anzahl der Rippen | 5 |
| Werkstoff | cr |
| Ausführung | pes |
| Zolltarifcode | 40103900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
627,80 € exkl. MwSt.
/ Stück
747,08 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
