Referenzen
Gates:15J3350/2 POWERBAND
Rubix:1426517
Hersteller:938633502
EAN:5412571093124

Produktdetails : KB-2-15J-3350 (GATES) Kraftband Powerband GATES
Kraftband Powerband GATES
Technische Informationen
Attribute
| Profil | 15j |
|---|---|
| Innenlänge | 3350 mm |
| Anzahl der Rippen | 2 |
| Werkstoff | cr |
| Ausführung | pes |
| Zolltarifcode | 40103900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
241,37 € exkl. MwSt.
/ Stück
287,23 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
