Referenzen
Gates:15J3000/3 POWERBAND
Rubix:1437643
Hersteller:938630003
EAN:5412571092806

Produktdetails : KB-3-15J-3000 (GATES) Kraftband Powerband GATES
Kraftband Powerband GATES
Technische Informationen
Attribute
| Profil | 15j |
|---|---|
| Innenlänge | 3000 mm |
| Anzahl der Rippen | 3 |
| Werkstoff | cr |
| Ausführung | pes |
| Zolltarifcode | 40103900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
330,01 € exkl. MwSt.
/ Stück
392,71 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
