Umdrehungszeiger Kipp K0408.01001412, Material/Verarbeitung: Polyamid
Positionsanzeiger
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K0408.01001412
Rubix:334682
EAN:4059245170944



Dokumente
Produktdetails : K0408.01001412 Positionsanzeiger, Digital, Polyadid
Werkstoff: Gehäuse Polyamid 6. Hohlwelle Stahl. Sichtfenster Kunststoff. Gewindestift Stahl.Ausführung: Gehäuse schlagfest. Hohlwelle brüniert. Gewindestift schwarz. Zahlenräder schwarz, Ziffern weiß.Bestellbeispiel: K0408.01001111 (Positionsanzeiger mit 1 mm Steigung, Komma an 1. Stelle von rechts, Einbaulage 1, Zählrichtung im Uhrzeigersinn steigend, Farbe orange)Hinweis: Positionsanzeiger ermöglichen das direkte Ablesen eingestellter Messwerte auf einen Blick. Außerdem ist der Anzeigewert pro Spindelumdrehung (entsprechende Spindelsteigung) wählbar, wobei die verschiedenen Anzeigewerte durch ein Übersetzungsgetriebe realisiert werden. Die Positionsanzeiger zeichnen sich durch ihre kleine Bauweise mit sehr deutlicher Anzeige aus. Sie sind besonders für geringe Spindelabstände und kleine Wellendurchmesser geeignet und besitzen eine Drehmomentabstützung, die in der Gegenseite in einer Bohrung abgesteckt wird. ** Bei 1. Stern Einbaulage und bei 2. Stern Zählrichtung angeben. (Siehe Bestellbeispiel "Einbaulage, Zählrichtung").Auf Anfrage: – Edelstahl Antriebswelle – Anzeige für InchZubehör: – Reduzierhülse K0412Technische Daten: – Zählwerk bestehend aus 3 Dekaden – Ziffernhöhe ca. 4 mm – Hohlwellen-Ø 10 H7 mm – temperaturbeständig bis 80 °C – öl- und lösungsmittelbeständig
Positionsanzeiger
Technische Informationen
Attribute
| Gewicht der Verpackung | 16 g |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | polyamid |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 90318020 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
56,77 € exkl. MwSt.
/ Stück
67,56 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage