DIN179-B30-56-A Bohrbuchse ohne Bund, Bohrung einseitig gerundet, Stahl
Positionierbuchsen (Bohrbuchsen)
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:DIN 179-B30-56-A
Rubix:1859828
Hersteller:DIN 179-B30-56-A
EAN:4045525003446



Produktdetails : DIN179-B30-56-A Bohrbuchse ohne Bund, Bohrung einseitig gerundet, Stahl
Positionierbuchse mit Bund, Bohrung einseitig gerundet
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 295 g |
|---|---|
| Außendurchmesser | 42 mm |
| Innendurchmesser | 30 mm |
| Höhe | 56 mm |
| Zolltarifcode | 73182900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
14,85 € exkl. MwSt.
/ Stück
17,67 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 8 ) Arbeitstagen
