DIN179-B4-12-A Bohrbuchse ohne Bund, Bohrung einseitig gerundet, Stahl
Positionierbuchsen (Bohrbuchsen)
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:DIN 179-B4-12-A
Rubix:576501
Hersteller:DIN 179-B4-12-A
EAN:4045525594036





Produktdetails : DIN179-B4-12-A Bohrbuchse ohne Bund, Bohrung einseitig gerundet, Stahl
Positionierbuchse mit Bund, Bohrung einseitig gerundet
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 2 g |
|---|---|
| Außendurchmesser | 7 mm |
| Innendurchmesser | 4 mm |
| Höhe | 12 mm |
| Form | a |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 73182900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
2,31 € exkl. MwSt.
/ Stück
2,75 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen
