DIN172-B4-16-A Bohrbuchse mit Bund, Bohrung einseitig gerundet, Stahl
Positionierbuchsen (Bohrbuchsen)
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:DIN 172-B4-16-A
Rubix:1859776
Hersteller:DIN 172-B4-16-A
EAN:4045525002999



Produktdetails : DIN172-B4-16-A Bohrbuchse mit Bund, Bohrung einseitig gerundet, Stahl
Positionierbuchse mit Bund, Bohrung einseitig gerundet
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 4 g |
|---|---|
| Außendurchmesser | 7 mm |
| Innendurchmesser | 4 mm |
| Höhe | 16 mm |
| Zolltarifcode | 73182900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
5,04 € exkl. MwSt.
/ Stück
6,00 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen
