259.18 S Polyurethanschlauch, Schlauch-ø 10x1 mm, schw., Rolle à 25 m
Polyurethanschlauch
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Riegler:259.18 S
Rubix:343724
Hersteller:113681
EAN:4047322068314


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 8 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 10 mm |
| Farbe | schwarz |
Dokumente
Produktdetails : 259.18 S Polyurethanschlauch, Schlauch-ø 10x1 mm, schw., Rolle à 25 m
Polyurethanschlauch (PUR), Temperatur -20 °C bis 60 °C, Schlauch-ø 4x1 mm, PN bei 23 °C max. 16 bar, blau, Rolle à 25 m Polyurethanschläuche zeichnen sich durch eine sehr hohe Flexibilität und einen damit verbundenen engen Biegeradius in einem weiten Temperaturbereich aus.Sie sind noch flexibler als LD-PE Schläuche und haben eine hohe Abriebfestigkeit, sehr gute Kälteflexibilität, eine geringe bleibende Verformung nach Langzeitbelastung, gute Beständigkeit gegen die meisten Öle, Fette, aliphatischen Kohlenwasserstoffe und Sauerstoff.Die wichtigsten Anwendungen:- pneumatische oder hydraulische (Minihydraulik) Leitungen- Maschinenbau- Motorenbau- Mess- und Regeltechnik- sehr gut geeignet für den Einsatz von Steckverbindern, da außenkalibriert
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 8 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 10 mm |
| Farbe | schwarz |
| Werkstoff | polyurethan (pur) |
| Rollenlänge | 25 m |
| Min. Betriebsdruck | 7 bar |
| Herkunftsland | IT |
| Zolltarifcode | 39173200 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
51,75 € exkl. MwSt.
/ 25 Meter
61,58 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage