S 6X4 POLYUR. NATUR RL 100M Polyurethan-Schlauch
POLYURETHAN-SCHLÄUCHE (PU)
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Mecaline:894165
Rubix:3101108
EAN:3660338466144


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 4 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 6 mm |
| Farbe | transparent |
Dokumente
Produktdetails : S 6X4 POLYUR. NATUR RL 100M Polyurethan-Schlauch
MECALINE Polyurethanschläuche Shore 98 A, flexibel, durchsichtig oder farbig mit großer Flexibilität, Biegsamkeit und hoher Maßhaltigkeit. Diese Schläuche sind besonders für den Pneumatikmarkt geeignet, in welchem ein kleiner Biegeradius für den Einbau in enge Schränke erforderlich ist. Temperaturbereich: von -40 °C bis +60 °C.
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 4 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 6 mm |
| Farbe | transparent |
| Werkstoff | pu |
| Rollenlänge | 100 m |
| Min. Temperatur | -40 °C |
| Max. Temperatur | 60 °C |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
86,53 € exkl. MwSt.
/ Rolle
102,97 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage