Referenzen
Gates:7M1500 POLYFLEX
Rubix:1523116
Hersteller:89031500
EAN:5412571038996

Produktdetails : 7M-1500 (GATES) Weitwinkelriemen POLYFLEX GATES
Dieser schmale und sehr starke Riemen mit einer Nennkopfbreite von 3 mm bis 11 mm überträgt mehr Leistung und erreicht hohe Drehzahlverhältnisse. PolyFlex® eignet sich für sehr kompakte Antriebe mit sehr kleinen Riemenscheiben und hohen Drehzahlen. PolyFlex® eignet sich hervorragend für Maschinen und Werkzeugmaschinen, die auf engem Raum kraftvoll und schnell arbeiten müssen, wie z. B. Fräsmaschinen, Drehantriebe, Holz- und Metallbearbeitungsmaschinen, Computerperipheriegeräte, kleine Ventilatoren usw.
Weitwinkelriemen POLYFLEX GATES
Stärken
- Konstruktionsfreiheit und Platzersparnis, die mit herkömmlichen Gummibandkonstruktionen nicht realisierbar sind.
- Erfordert weniger Nachspannungen und damit geringere Wartungskosten.
- Lange Lebensdauer bei kompakten Antrieben.
- Beständig gegen Temperaturen von -54°C bis + 5°C.
- Erfordert weniger Nachspannungen und damit geringere Wartungskosten.
- Lange Lebensdauer bei kompakten Antrieben.
- Beständig gegen Temperaturen von -54°C bis + 5°C.
Technische Informationen
Attribute
| Profil | 7m |
|---|---|
| Innenlänge | 1500 mm |
| Zolltarifcode | 40103500 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
53,18 € exkl. MwSt.
/ Stück
63,28 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage