7M-545 (GATES) Weitwinkelriemen POLYFLEX GATES

PolyFlex 7M

Siehe technische Informationen
Referenzen
Gates:7M545 POLYFLEX
Rubix:1523399
Hersteller:89030545
EAN:5412571038644
7M-545 (GATES) Weitwinkelriemen POLYFLEX GATES
Technische Zusammenfassung
Profil7m
Innenlänge545 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 7M-545 (GATES) Weitwinkelriemen POLYFLEX GATES


Dieser schmale und sehr starke Riemen mit einer Nennkopfbreite von 3 mm bis 11 mm überträgt mehr Leistung und erreicht hohe Drehzahlverhältnisse. PolyFlex® eignet sich für sehr kompakte Antriebe mit sehr kleinen Riemenscheiben und hohen Drehzahlen. PolyFlex® eignet sich hervorragend für Maschinen und Werkzeugmaschinen, die auf engem Raum kraftvoll und schnell arbeiten müssen, wie z. B. Fräsmaschinen, Drehantriebe, Holz- und Metallbearbeitungsmaschinen, Computerperipheriegeräte, kleine Ventilatoren usw.
Weitwinkelriemen POLYFLEX GATES

Stärken

- Konstruktionsfreiheit und Platzersparnis, die mit herkömmlichen Gummibandkonstruktionen nicht realisierbar sind.
- Erfordert weniger Nachspannungen und damit geringere Wartungskosten.
- Lange Lebensdauer bei kompakten Antrieben.
- Beständig gegen Temperaturen von -54°C bis + 5°C.

Technische Informationen


Attribute
Profil7m
Innenlänge545 mm
Zolltarifcode40103500
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
34,14 exkl. MwSt.
/ Stück
40,63 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage