Referenzen
Gates:3M345 POLYFLEX
Rubix:1522002
Hersteller:89010345
EAN:5412571037654

Produktdetails : 3M-345 (GATES) Weitwinkelriemen POLYFLEX GATES
Weitwinkelriemen POLYFLEX GATES
Technische Informationen
Attribute
| Profil | 3m |
|---|---|
| Innenlänge | 345 mm |
| Zolltarifcode | 40103500 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
15,70 € exkl. MwSt.
/ Stück
18,68 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
