ZRS PCGT 14M-56S-20-3020 Polychain-GT-Zahnriemenscheibe für Taperbuchse

PolyChain GT

Siehe technische Informationen
Referenzen
Gates:PCGT 14M 56S 20
Rubix:889016
Hersteller:772731056
EAN:5412571188516
ZRS PCGT 14M-56S-20-3020 Polychain-GT-Zahnriemenscheibe für Taperbuchse
Technische Zusammenfassung
Typriemenscheibe
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : ZRS PCGT 14M-56S-20-3020 Polychain-GT-Zahnriemenscheibe für Taperbuchse


Echte, robuste und langlebige Kettenräder für die Verwendung mit Gates® Poly Chain® Carbon™ Volt™, Poly Chain® GT™2 und Poly Chain® GT™ Carbon™ Riemen mit hoher Leistungsdichte. Mit der patentierten Zugstrangkonstruktion für Antriebe mit hohem Drehmoment und niedrigen Drehzahlen waren die Ingenieure von Gates® weltweit die ersten, die einen hoch ermüdungsfesten Zugstrang in den Riemen einbauten, der aus einer neuen Mischung besteht. Infolgedessen wurde Poly Chain® GT™ Carbon™ schnell zur leistungsstärksten Zahnriemenreihe auf dem Markt, die einen wartungsfreien, energiesparenden und umweltfreundlichen Betrieb ermöglicht und eine hervorragende Alternative zu Rollenketten- und Zahnradantrieben darstellt.
Polychain-GT-Zahnriemenscheibe für Taperbuchse

Stärken

Kleinere, schmalere Kettenräder sparen Platz auf der Welle, halten die Last näher am Lager und verlängern die Lebensdauer des Getriebes
Poly Chain® GT™2 Kettenräder halten die fliegende Last unter der Empfehlung des Herstellers
Sie sind präzise gefertigt und statisch ausgewuchtet
Sie halten die fliegende Last unter der Empfehlung des Herstellers
Vollständig geteilte Buchsen ermöglichen eine einfache Montage und Demontage
Präzise Kettenradkonstruktion sorgt für einen formschlüssigen Presssitz auf der Welle
Nacharbeitsservice hat Durchlaufzeit

Anwendungen

Nicht-Standard- und Prototyp-Kraftübertragung; Riemenantriebsanwendungen

Technische Informationen


Attribute
Typriemenscheibe
Zolltarifcode84835020
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
295,64 exkl. MwSt.
/ Stück
351,81 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage