ZRS PCGT 14M-36S-90 Zahnriemenscheibe POLY CHAIN GT GATES

PolyChain GT

Siehe technische Informationen
Referenzen
Gates:PCGT 14M 36S 90
Rubix:1856323
Hersteller:772724036
EAN:5412571188264
ZRS PCGT 14M-36S-90 Zahnriemenscheibe POLY CHAIN GT GATES
Technische Zusammenfassung

Produktdetails : ZRS PCGT 14M-36S-90 Zahnriemenscheibe POLY CHAIN GT GATES


Echte, robuste und langlebige Kettenräder für die Verwendung mit Gates® Poly Chain® Carbon™ Volt™, Poly Chain® GT™2 und Poly Chain® GT™ Carbon™ Riemen mit hoher Leistungsdichte. Mit der patentierten Zugstrangkonstruktion für Antriebe mit hohem Drehmoment und niedrigen Drehzahlen waren die Ingenieure von Gates® weltweit die ersten, die einen hoch ermüdungsfesten Zugstrang in den Riemen einbauten, der aus einer neuen Mischung besteht. Infolgedessen wurde Poly Chain® GT™ Carbon™ schnell zur leistungsstärksten Zahnriemenreihe auf dem Markt, die einen wartungsfreien, energiesparenden und umweltfreundlichen Betrieb ermöglicht und eine hervorragende Alternative zu Rollenketten- und Zahnradantrieben darstellt.
Zahnriemenscheibe POLY CHAIN GT GATES

Stärken

Kleinere, schmalere Kettenräder sparen Platz auf der Welle, halten die Last näher am Lager und verlängern die Lebensdauer des Getriebes
Poly Chain® GT™2 Kettenräder halten die fliegende Last unter der Empfehlung des Herstellers
Sie sind präzise gefertigt und statisch ausgewuchtet
Sie halten die fliegende Last unter der Empfehlung des Herstellers
Vollständig geteilte Buchsen ermöglichen eine einfache Montage und Demontage
Präzise Kettenradkonstruktion sorgt für einen formschlüssigen Presssitz auf der Welle
Nacharbeitsservice hat Durchlaufzeit

Anwendungen

Nicht-Standard- und Prototyp-Kraftübertragung; Riemenantriebsanwendungen

Technische Informationen


Attribute
Typritzel
Zolltarifcode84835080
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
404,91 exkl. MwSt.
/ Stück
481,84 inkl. MwSt.