GTC-375-5M-9-PC Zahnflachriemen POLY CHAIN CARBON GATES
Poly Chain Carbon
Siehe technische InformationenReferenzen
Gates:PCC 5MGT 375 9
Rubix:1572680
Hersteller:927006005
EAN:5414465938238

Produktdetails : GTC-375-5M-9-PC Zahnflachriemen POLY CHAIN CARBON GATES
Zahnflachriemen POLY CHAIN CARBON GATES
Technische Informationen
Attribute
| Profil | 5mgt |
|---|---|
| Wirklänge | 375 mm |
| Riemenbreite | 9 mm |
| Werkstoff | polyurethan |
| Zahnteilung | 5 mm |
| Zolltarifcode | 40103900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
20,82 € exkl. MwSt.
/ Stück
24,78 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
