GTC-1600-8M-36-PCV Zahnriemen POLY CHAIN CARBON VOLT GATES
Poly Chain Carbon Volt Synchronriemen
Siehe technische InformationenReferenzen
Gates:PCV 8MGT 1600 36
Rubix:1572978
Hersteller:923902200
EAN:5414465658723



Produktdetails : GTC-1600-8M-36-PCV Zahnriemen POLY CHAIN CARBON VOLT GATES
Die Leistung, die Sie brauchen, die Sicherheit, die Sie nie hatten! Antistatische Antriebsriemen sind in ATEX-Bereichen unerlässlich, wie sie in der Energie-, Landwirtschafts- und petrochemischen Industrie zu finden sind. Der Poly Chain Carbon Volt Riemen ist der einzige Riemen auf dem Markt, der über seine gesamte Lebensdauer hinweg die ISO-Norm 9563 erfüllt. Sein patentiertes, statisch leitfähiges Gewebe ("Jacket") leitet statische Elektrizität sicher in die Carbonzugstränge ab. Das macht ihn zur besten Wahl für Anwendungen in ATEX-Bereichen. Gates verwendet patentierte Zugstränge aus Carbonfaser für höhere Leistung, Kompaktheit und Flexibilität, und ermöglicht auch die Verwendung der Rückseite. In Kombination mit Gates Poly Chain GT Zahnscheiben erhalten Sie ein leichtes, langlebiges, wartungsfreies System, das mehr ist als ein Ersatz für eine Rollenkette.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 0,28 g |
|---|---|
| Profil | 8mgt |
| Wirklänge | 1600 mm |
| Riemenbreite | 36 mm |
| Werkstoff | polyurethan |
| Zahnteilung | 8 mm |
| Anzahl Zähne | 200 |
| Herkunftsland | GB |
| Zolltarifcode | 40103900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
260,94 € exkl. MwSt.
/ Stück
310,52 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 17 ) Arbeitstagen