44640828 POLINOX-SCHLEIFSTIFTE PNL 8050/6 SIC 280
Polinox-Schleifstifte Pnl 8050/6 Sic 280
Siehe technische InformationenReferenzen
Pferd Tools:PNL 8050/6 SiC 280
Rubix:1283189
Hersteller:44640828
EAN:4007220293737



Produktdetails : 44640828 POLINOX-SCHLEIFSTIFTE PNL 8050/6 SIC 280
Polinox-Schleifstifte Pnl 8050/6 Sic 280
Technische Informationen
Attribute
| Durchmesser | 80 mm |
|---|---|
| Stangendurchmesser | 6 mm |
| Körnung | 280 |
| Zolltarifcode | 68053000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
163,10 € exkl. MwSt.
/ 10 Stück
194,09 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
