44640818 Polinox-Schleifstifte Pnl 8050/6 Sic 180
Polinox-Schleifstifte Pnl 8050/6 Sic 180
Siehe technische InformationenReferenzen
Pferd Tools:PNL 8050/6 SiC 180
Rubix:1283174
Hersteller:44640818
EAN:4007220293720



Produktdetails : 44640818 Polinox-Schleifstifte Pnl 8050/6 Sic 180
Polinox-Schleifstifte Pnl 8050/6 Sic 180
Technische Informationen
Attribute
| Durchmesser | 80 mm |
|---|---|
| Stangendurchmesser | 6 mm |
| Körnung | 80 |
| Zolltarifcode | 68053000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
163,10 € exkl. MwSt.
/ 10 Stück
194,09 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen
