Spannschlüssel Bahco 2M-10-11, Typ: Ring-Maulschlüssel | Öffnung: 10x11 | Länge: 190 mm
Poligonaler Schlüsselsatz 2M
Siehe technische InformationenReferenzen
Bahco:2M-10-11
Rubix:1046168
EAN:7314151001223

Produktdetails : 2M-10-11 (BAHCO) Doppelringschlüssel 10x11mm
Tief gekröpfter Ringschlüssel, metrisch. Normen: ISO 1085, ISO 10104 und DIN 838. Werkstoff: hochlegierter Qualitätsstahl. Dynamikantriebsprofil 12-seitig für eine längere Lebensdauer von Schrauben und Muttern. Verchromt, feinpoliert für hohe Qualität.
Doppelringschlüssel 10x11mm
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 88 g |
|---|---|
| Öffnung | 10x11 |
| Länge | 190 mm |
| Typ | ring-maulschlüssel |
| Endbearbeitung | verchromt |
| Zolltarifcode | 82041100 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
75,25 € exkl. MwSt.
/ 5 Stück
89,55 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
