41240508 POLI-STIFTE PF ZY 1530 6 ANCN 80 GHR
Poli-Stifte Pf Zy 1530 6 Ancn 80 Ghr
Siehe technische InformationenReferenzen
Pferd Tools:PF ZY 1530/6 ANCN 80 GHR
Rubix:1281095
Hersteller:41240508
EAN:4007220534069




Technische Zusammenfassung
| Werkstoff | vhm (vollhartmetall) |
|---|---|
| Körnung | 80 |
| Raddurchmesser | 15 mm |
Produktdetails : 41240508 POLI-STIFTE PF ZY 1530 6 ANCN 80 GHR
Poli-Stifte Pf Zy 1530 6 Ancn 80 Ghr
Technische Informationen
Attribute
| Werkstoff | vhm (vollhartmetall) |
|---|---|
| Körnung | 80 |
| Raddurchmesser | 15 mm |
| Breite | 30 mm |
| Stangendurchmesser | 6 mm |
| Zolltarifcode | 68042290 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
49,10 € exkl. MwSt.
/ 10 Stück
58,43 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage