41291122 POLI-STIFTE PF ZY 0812 3 CN 220 PUR-MH
Poli-Stifte Pf Zy 0812 3 Cn 220 Pur-Mh
Siehe technische InformationenReferenzen
Pferd Tools:PF ZY 0812/3 CN 220 PUR-MH
Rubix:1281175
Hersteller:41291122
EAN:4007220535035




Technische Zusammenfassung
| Werkstoff | vhm (vollhartmetall) |
|---|---|
| Körnung | 220 |
| Raddurchmesser | 8 mm |
Produktdetails : 41291122 POLI-STIFTE PF ZY 0812 3 CN 220 PUR-MH
Poli-Stifte Pf Zy 0812 3 Cn 220 Pur-Mh
Technische Informationen
Attribute
| Werkstoff | vhm (vollhartmetall) |
|---|---|
| Körnung | 220 |
| Raddurchmesser | 8 mm |
| Breite | 12 mm |
| Stangendurchmesser | 3 mm |
| Zolltarifcode | 68042290 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
60,10 € exkl. MwSt.
/ 10 Stück
71,52 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage