Referenzen
SMC:PSE541A-R06
Rubix:3074139
Hersteller:PSE541A-R06

Technische Zusammenfassung
| Typ | kompakter pneumatischer drucksensor |
|---|---|
| Ausführung | pse541 |
| Spannung, min. | 12 V |
Dokumente
Produktdetails : PSE541A-R06 Drucksensor
Digitaler Druckschalter
Druckstufen: bis zu 10 MPa
Genauigkeit: bis zu 1% v.E.
Ausgang: IO-Link, NPN/PNP oder analog (Spannung/Strom)
Schutzart bis zu IP65.
Druckstufen: bis zu 10 MPa
Genauigkeit: bis zu 1% v.E.
Ausgang: IO-Link, NPN/PNP oder analog (Spannung/Strom)
Schutzart bis zu IP65.
PSE540, Kompaktdrucksensor für Druckluft
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 28x30x10 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 41 g |
| Typ | kompakter pneumatischer drucksensor |
| Ausführung | pse541 |
| Spannung, min. | 12 V |
| Min. Temperatur | 0 °C |
| Max. Temperatur | 50 °C |
| Spannung, max. | 24 V |
| Herkunftsland | JP |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
69,05 € exkl. MwSt.
/ Stück
82,17 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 4 ) Arbeitstagen