880516 Plasma Cutter 70A Tri
Plasmaschneider cut 70 a tri
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Spartex:880516
Rubix:3050038
EAN:3660338339066


Technische Zusammenfassung
| Betriebsfaktor bei 40 °C | (40°c) 70a 60% |
|---|---|
| Max. Stärke | 20-70 A |
| Gewicht | 22 kg |
Dokumente
Produktdetails : 880516 Plasma Cutter 70A Tri
Der CUT 70A TRI ist ein Plasmaschneider mit einer Schnittkapazität von 35 mm Dicke auf einer Vielzahl von Materialien. Sein HF-freies Zündsystem bewahrt und erhöht die Lebensdauer von Verbrauchsmaterialien. Entwickelt für den Einsatz in rauhen Umgebungen, verfügt er über eine sehr robuste Mechanik und ein intuitives Bedienfeld. Es ist für den Einsatz auf einem automatischen Schneidetisch vorverdrahtet.
PRODUKTIVITÄT
Schnittgeschwindigkeit höher als bei Sauerstoffgas.
Schneidet alle Stähle (weich, rostfrei, gehärtet, HLE), Aluminium, Kupfer, etc.
Optimierte Kühlung der Station durch den Lüftungskorridor zur Isolierung der elektronischen Komponenten vomm Staub.
Einfache und schnelle Installation der Verbrauchsmaterialien für maximale Effizienz.
Betriebsfaktor von 70 A bei 60% (40°C).
HOCHLEISTUNGSBRENNER
Premium-Brenner TECMO® (führender Lieferant in Europa).
Hervorragende Schnittqualität: luftgekühlter Brennerkörper mit hoher Lichtbogenstabilität bei unterschiedlichen Geschwindigkeiten.
Entwickelt, um Erschütterungen und Hitze standzuhalten.
Schnelle Verbindung/Trennung des Brenners, ohne Werkzeug, was den Transport und die Wartung erleichtert.
Einfach zu bedienender Auslösemechanismus für mehr Komfort.
Intuitives Bedienfeld:
- 3 Betriebsarten: Vollblech / Lochblech / Verriegelung
- manuelle Luftdruckverstellung (4,1 < 6,5 bar) mit Balkendiagramm an der Vorderseite.
HF-freie Zündung zur Vermeidung von Störungen, die zu Schäden
an elektronischen Geräten in der Nähe verursachen können.
Kompatibel mit CNC-Kit für automatisierten Schneidetisch.
Lieferung mit Wartungskoffer, einer Erdungsklemme und einem 6 Meter langen MT 70 Brenner.
Stromversorgung: 400 V TRI
Verbrauch: 16 A
Schneidstrom: 20A bis 70A
Betriebsfaktor (40°C):70A bei 60%
Druck: 5 bis 9 bar
Stärke: Stahl: 35 mm (Trennung) /Alu: 25 mm (Trennung)
2 JAHRE GARANTIE
Technische Informationen
Attribute
| Betriebsfaktor bei 40 °C | (40°c) 70a 60% |
|---|---|
| Max. Stärke | 20-70 A |
| Gewicht | 22 kg |
| Typ | plasmastation cut 70a |
| Höhe | 520 mm |
| Länge | 400 mm |
| Breite | 260 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
2.226,71 € exkl. MwSt.
/ Stück
2.649,78 € inkl. MwSt.
- Nicht verfügbar