9719910125 Pipelinebürste Stahldraht 125x6mm gezopft 0,5mm

Pipelinebürste

Siehe technische Informationen

Referenzen

LESSMANN®:473.201.EZ
Rubix:2923810
Hersteller:473.201.EZ
9719910125 Pipelinebürste Stahldraht 125x6mm gezopft 0,5mm Lessmann

Produktdetails : 9719910125 Pipelinebürste Stahldraht 125x6mm gezopft 0,5mm


Pipelinebürste Stahldraht125x6mm gezopft 0,5mm Lessmann
Rundbürste, Stahldraht, gezopft, schmal Ausführung: Mit Bohrung 22,23 mm. Anwendung: Zur Aufnahme in stationäre Maschinen. Für den aggressiven Einsatz bei schweren Reinigungsarbeiten und zur Bearbeitung großer Flächen. Zum Entfernen von Farbe, Grat, Schlacke, Rost, Zunder etc. Speziell für die professionelle Bearbeitung von Schweißnähten im Rohrleitungs- und Pipelinebau ausgelegt.

Technische Informationen


Attribute
28,73 € exkl. MwSt.
/ Stück
34,19 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage