9770450023 Pinselbürste Stahl gezopft 23x29x0,35mm Schaft 6mm
Pinselbürste
Siehe technische InformationenReferenzen
Format:70450023, 9770450023
Rubix:1560011
Hersteller:9770450023
EAN:4317784395007
Produktdetails : 9770450023 Pinselbürste Stahl gezopft 23x29x0,35mm Schaft 6mm
Pinselbürste Stahl gezopft 6mm 23x29x0,35mm FORMAT
Pinselbürste, Stahldraht, gezopft Ausführung: Mit 6-mm-Schaft. Anwendung: Zum Einsatz in Bohrmaschinen und schnell laufenden Elektro- und Druckluftwerkzeugen. Für den aggressiven Einsatz bei schweren Reinigungsarbeiten an schwer zugänglichen Stellen und Innenflächen. Zum Entfernen von Farbe, Grat, Schlacke, Rost, Zunder etc.
Pinselbürste, Stahldraht, gezopft Ausführung: Mit 6-mm-Schaft. Anwendung: Zum Einsatz in Bohrmaschinen und schnell laufenden Elektro- und Druckluftwerkzeugen. Für den aggressiven Einsatz bei schweren Reinigungsarbeiten an schwer zugänglichen Stellen und Innenflächen. Zum Entfernen von Farbe, Grat, Schlacke, Rost, Zunder etc.
Technische Informationen
Attribute
| Zolltarifcode | 96035000 |
|---|
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
12,92 € exkl. MwSt.
/ Stück
15,37 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

