9818100125 Trennscheibe gerade A60RSG-INOX 125x1mm
PFERD Trennscheibe SG STEELOX
Siehe technische InformationenReferenzen
Rubix-DE:80960125, 9818100125
Rubix:1037023
Hersteller:9818100125

Produktdetails : 9818100125 Trennscheibe gerade A60RSG-INOX 125x1mm
- Hochleistungskorund (A), hart
- In faserstoffverstärkter Kunstharzbindung für sehr hohe Standzeit und hohe Trennleistung
- Ohne Zugabe von eisen-, schwefel- und chlorhaltigen Füllstoffen gefertigt
- Zum Trennen von dünnen Blechen, Profilen, Erzeugen von Durchbrüche, optimal für schnelle, dünne und gratarme Trennschnitte
- Ideal für die Bearbeitung von Stahl und INOX
- Normbohrung: 22,23 mm
- Ø x Stärke mm: 125 x 1
- Max. Drehzahl pro Minute: 12.200
- In faserstoffverstärkter Kunstharzbindung für sehr hohe Standzeit und hohe Trennleistung
- Ohne Zugabe von eisen-, schwefel- und chlorhaltigen Füllstoffen gefertigt
- Zum Trennen von dünnen Blechen, Profilen, Erzeugen von Durchbrüche, optimal für schnelle, dünne und gratarme Trennschnitte
- Ideal für die Bearbeitung von Stahl und INOX
- Normbohrung: 22,23 mm
- Ø x Stärke mm: 125 x 1
- Max. Drehzahl pro Minute: 12.200
PFERD Trennscheibe SG STEELOX, Ø 125 x 1 mm
Technische Informationen
Attribute
| Durchmesser | 125 mm |
|---|---|
| Stärke | 1 mm |
| Bohrungsdurchmesser | 22,23 mm |
| Zolltarifcode | 68042218 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
2,79 € exkl. MwSt.
/ Stück
3,32 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
