9985062030 Permanentmarker VISOR Industrial schwarz

Permanentmarker VISOR Industrial schwarz

Siehe technische Informationen

Referenzen

Pica:990/46
Rubix:2158583
Hersteller:990/46
EAN:4260056153495
9985062030 Permanentmarker VISOR Industrial schwarz

Produktdetails : 9985062030 Permanentmarker VISOR Industrial schwarz


Permanentmarker VISOR

Ausführung: Nachfüllbarer Hightech-Marker mit ergonomischer Drehmechanik, mit wasserfester „MULTI-USE"-Signierkreide. Eine Mine ersetzt bis zu fünf herkömmliche Tinten- oder Lackmarker. Mine trocknet nie aus, immer volle Leistung vom ersten bis zum letzten Strich. Praktischer Köcherschoner mit Clip für perfekte Einhand-Bedienung.

Anwendung: Zum Markieren und Schreiben auf fast allen Material-Oberflächen, egal ob trocken oder feucht, glatt oder rau, staubig oder ölig, hell oder dunkel.

Permanentmarker VISOR Industrial schwarz Pica
Permanentmarker VISOR Ausführung: Nachfüllbarer Hightech-Marker mit ergonomischer Drehmechanik, mit wasserfester „MULTI-USE"-Signierkreide. Eine Mine ersetzt bis zu fünf herkömmliche Tinten- oder Lackmarker. Mine trocknet nie aus, immer volle Leistung vom ersten bis zum letzten Strich. Praktischer Köcherschoner mit Clip für perfekte Einhand-Bedienung. Anwendung: Zum Markieren und Schreiben auf fast allen Material-Oberflächen, egal ob trocken oder feucht, glatt oder rau, staubig oder ölig, hell oder dunkel.

Technische Informationen


Attribute
8,41 exkl. MwSt.
/ Stück
10,01 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std