3310014350 Perm.-Lhebemagn. TPM 0,8 Tragkraft max. 800 kg Flachm.
Permanent-Hebemagnet 800kg TPM 0,8
Siehe technische InformationenReferenzen
Yale:9900009072
Rubix:1105828
EAN:4025092558884
Produktdetails : 3310014350 Perm.-Lhebemagn. TPM 0,8 Tragkraft max. 800 kg Flachm.
Permanent-Lasthebemagnet, Modell TPM • Last: wird nicht mechanisch beeinflusst, Aufnahme flacher und runder Materialien möglich • Magnetmaterial: sehr leistungsfähig, große Hebekraft bei geringem Eigengewicht • Vorteil: Permanentmagnete benötigen keine elektrische Versorgung, nach erfolgter Abschaltung nur geringer Restmagnetismus • Ein- und Ausschalten: mit Handhebel, im aktivierten Zustand durch Sicherheitsverriegelung gesperrt, verhindert ein unbeabsichtigtes Entmagnetisieren • Runsmaterial Tragkraft: * Gemessen auf ziehblankem Material St. Hinweis: Für maximale Tragfähigkeit muss die Anschlagfläche blank und frei von Schmutz, Öl, Fett, Zunder, Rost, Farbe etc. sein. Sicherheitshinweis: Bei der Auswahl der Magnete berücksichtigen: Oberflächenbeschaffenheit, Materiallegierung und Plattendicke der Werkstoffe.
Technische Informationen
Attribute
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1.266,14 € exkl. MwSt.
/ Stück
1.506,71 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage



