22210 E (SKF) Pendelrollenlager, Stahlblechfensterkäfig SKF


Pendelrollenlager

Referenzen
skf:22210 E
rubix:7817
hersteller:169997
ean:7316571905150
22210 E (SKF) Pendelrollenlager, Stahlblechfensterkäfig SKF
Technische Zusammenfassung
Innendurchmesser50 mm
Außendurchmesser90 mm
Breite23 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 22210 E (SKF) Pendelrollenlager, Stahlblechfensterkäfig SKF


Pendelrollenlager nehmen hohe Belastungen in beiden Richtungen auf. Sie sind selbstausrichtend und können Schiefstellungen und Wellendurchbiegungen ausgleichen, ohne dabei die Reibungsverluste oder die Temperatur nennenswert zu erhöhen. In der Konstruktion sind Merkmale vorgesehen, die das Nachschmieren erleichtern. Die Lager sind für modular ausgelegte Systeme geeignet (Gehäuse, Hülsen und Muttern).

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser50 mm
Außendurchmesser90 mm
Breite23 mm
LagerspielCN
Serie222CE
WerkstoffStahl
Referenzdrehzahl7000 rpm
Grenzdrehzahl9500 rpm
Statische Tragzahl, radial - C0r108 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr107 N
DichtungOffen
Zolltarifcode84823000
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
74,16 exkl. MwSt.
/ Stück
88,25 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std